アサヒシューズ
アサヒフットケア005 グレー 22.0
足に優しいフットケアシューズ足底圧低減・抗菌防臭
色
グレー
材質(底部)
合成底
素材
合成繊維/合成皮革
ヒール(cm)
約5.5
足囲
4E
内容量
1足
注意
※「足をケアする」をコンセプトに産・学・医共同開発で誕生したアサヒフットケア。
※その履き心地と歩きやすさから、医療従事者など立ち仕事の多い方にも愛用されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68966820
KF72143
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください