曜日別特売

ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0

ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0 - アシックス商事ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0 - アシックス商事

ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ

材質
素材
表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂
底材:ゴム底
ブラック×ブラックサイズ(cm)24.0~28.0足囲3E相当内容量1足
注意
※いいところはそのままに、さらにハダシ感覚を追求して快適機能を採用した新しいHADASHIWALKERシリーズ。
※ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を採用。
※ソールのかかと部に優れたクッション性と軽量性を兼ね備えたfuzeGELを採用。
※アウターソールのかかと部は耐摩耗性に優れたAHARPLUSラバーを採用。
※アウターソール前足部のラバーに屈曲性を高めるためエクスポーズ(貫通孔)を配置。
※ミッドソールかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を採用。
※インナーソールにクッション性を高めるORTHOLITEを採用。
※インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
※アッパーの内甲に脱ぎ履きを簡単にするファスナーを配置。
※アッパーには通気性のいいラッセルメッシュを採用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689677571291A056
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする