アシックス商事
ウェルネスウォーカー 1292A066 ブラック×ブラック 22.0
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
材質
素材
表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂
底材:ゴム底
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
22.0~25.0
足囲
3E相当
内容量
1足
注意
※いいところはそのままに、さらにハダシ感覚を追求して快適機能を採用した新しいHADASHIWALKERシリーズ。
※ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を採用。
※ソールのかかと部に優れたクッション性と軽量性を兼ね備えたfuzeGELを採用。
※アウターソールのかかと部は耐摩耗性に優れたAHARPLUSラバーを採用。
※アウターソール前足部のラバーに屈曲性を高めるためエクスポーズ(貫通孔)を配置。
※ミッドソールかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を採用。
※インナーソールにクッション性を高めるORTHOLITEを採用。
※インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
※アッパーの内甲に脱ぎ履きを簡単にするファスナーを配置。
※アッパーには通気性のいいラッセルメッシュを採用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68967660
1292A066
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください