徳武産業
オープンマジックⅢ 5E ピンク L
フルオープンで履きやすく履かせやすい。
甲と足首、2つのベルトでしっかり安定!
材質
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%(メッシュ)
底材:合成底(EVA樹脂)
色
ピンク
サイズ
L:23.0~23.5cm
内容量
1足
注意
※施設・院内用足元明るく、気持ちはスマイル。軽くて履き心地よく、一日履いても疲れにくい。1.マジック部分を足の状態に合わせて調整可能2.甲が全開するので脱ぎ履き簡単3.かかとループで着脱簡単4.フィット感・安定感を高める折り返しベルト5.内素材がメッシュ素材で快適性UP!6.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底7.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
※甲ベルトで足全体に優しくフィット
※ネーム刺繍:分かりやすくお名前を入れることができます
※抗菌・防臭加工
※撥水加工
※ワイズ:5E
※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。
※オールシーズン用
※パーツオーダー対応
※左右別サイズ販売、片方販売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68965359
7031
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください