曜日別特売

オープンマジックⅢ 7E 黒 4L

オープンマジックⅢ 7E 黒 4L - 徳武産業

フルオープンで履きやすく履かせやすい。
甲と足首、2つのベルトでしっかり安定!

材質
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%(メッシュ)
底材:合成底(EVA樹脂)
サイズS(21.0~21.5cm)、M(22.0~22.5cm)、L(23.0~23.5cm)、LL(24.0~24.5cm)、3L(25.0~25.5cm)内容量1足
注意
※施設・院内用足元明るく、気持ちはスマイル。軽くて履き心地よく、一日履いても疲れにくい。1.マジック部分を足の状態に合わせて調整可能2.甲が全開するので脱ぎ履き簡単3.かかとループで着脱簡単4.フィット感・安定感を高める折り返しベルト5.内素材がメッシュ素材で快適性UP!6.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底7.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
※甲ベルトで足全体に優しくフィット
※ネーム刺繍:分かりやすくお名前を入れることができます
※抗菌・防臭加工
※撥水加工
※ワイズ:7E
※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。
※オールシーズン用
※パーツオーダー対応
※左右別サイズ販売、片方販売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689655087032
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする