曜日別特売

ダブルマジックⅢ 5E 紺 5L

ダブルマジックⅢ 5E 紺 5L - 徳武産業

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地

材質
素材:ポリエステル100%
内素材:ポリエステル100%
底材:合成底(EVA)
サイズ5L:27.0~27.5cm内容量1足
注意
※3つのポイント1.大きく開くので足入れしやすい2.ベルトで簡単調節3.ベルトが甲全体にやさしくフィットダブルマジックシリーズの基本はそのままに新商品ダブルマジックIIIの3つの改良ポイント!POINT1.取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能ベルトはカン側のマジックの調整によって+2cmまでの延長が可能です
※+2cmの延長でも不足される方は別売りの延長ベルトもございますPOINT2.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底POINT3.柔らかく耐久性が高いマジックを使用撥水加工抗菌・防臭加工手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます足囲 5E
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689645467035
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする