曜日別特売

ダブルマジックⅢ 7E 紺 4L

ダブルマジックⅢ 7E 紺 4L - 徳武産業

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地

材質
素材:ポリエステル100%
内素材:ポリエステル100%
底材:合成底(EVA)
サイズ4L:26.0~26.5cm内容量1足
注意
※「あゆみ」の定番。安心の履き心地!POINT1.靴が大きく開くので足入れしやすいPOINT2.縦と横のアーチを足裏からしっかりとサポートPOINT3.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底
※取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能ベルトはカン側のマジックの調整によって+2cmまでの延長が可能です+2cmの延長でも不足される方は別売りの延長ベルトもございます
※パーツオーダー対応
※花柄刺繍
※ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます
※撥水加工
※手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
※カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)
※抗菌・防臭加工
※足囲 7E
※左右別サイズ販売、片方販売
※足首周りの安定感を高める必要がある方に足首ベルトの別売
※ベルトのみ交換をご希望の方へベルトの別売
※腫れ・むくみなどでベルトの長さが不足している方に簡易延長ベルト別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689646167036
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする