徳武産業
ワイドベルトふわり3E~5E ネイビー M
腫れむくみ、指の変形や巻き爪でお困りの方へ
材質
素材表:ポリエステル65%、綿35%・内:ポリエステル75%、綿25%・底:合成皮革
色
ネイビー
サイズ(cm)
22.0~23.0
内容量
1足
注意
※〇むくみや装具による左右ワイス(足囲)違いが可能に。〇足先ゆったりで変形や巻き爪などの痛みを軽減〇ふんわりとした優しい履き心地〇内側パイル生地、抗菌防臭加工で清潔キープ!〇ベルト・かかとにループ付で脱ぎ履きラクラク〇靴底に前後滑り止め付きで安心。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969060
2250
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください