曜日別特売

ワイドベルトふわり7E~9E グレー 3L

ワイドベルトふわり7E~9E グレー 3L - 徳武産業

腫れむくみ、指の変形や巻き爪でお困りの方へ

材質素材表:ポリエステル65%、綿35%・内:ポリエステル75%、綿25%・底:合成皮革グレーサイズ(cm)26.5~27.5内容量1足
注意
※〇むくみや装具による左右ワイス(足囲)違いが可能に。〇足先ゆったりで変形や巻き爪などの痛みを軽減〇ふんわりとした優しい履き心地〇内側パイル生地、抗菌防臭加工で清潔キープ!〇ベルト・かかとにループ付で脱ぎ履きラクラク〇靴底に前後滑り止め付きで安心。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689692792750
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする