アサヒシューズ
快歩主義L011 ネイビー 21.5
脱ぎ履き簡単、歩きやすい!快歩主義のベストセラー商品
材質
素材
表材:合成繊維・合成皮革
底材:ゴム底
色
ネイビー
サイズ(cm)
21.5
外寸(cm)
ヒール:約2.5
足囲
3E
内容量
1足
注意
※この商品は日本転倒予防学会の推奨品です。ひざの負担を軽減し、体重移動をスムーズにする「フットオンコントローラーシステム」を採用。また、靴底に「フレックスライン」を配置することで、なめらかな屈曲を促進し、歩行しやすい設計です。【足に優しい5つのポイント】
※体重移動をコントロールして、歩行をサポート
※水に浮くほど軽い 靴底に、超軽量のエクスパンセル配合ラバーを使い、足の負担を軽減しました。
※つまずきにくく安心 つま先を20mm、踵を12mm巻き上げつまずきを防止。着地や蹴り出しがスムーズに行えます。
※脱ぎ履きが簡単 靴の上部には大きく開く面ファスナーを使い、脱ぐことも履くこともカンタンです。
※安心・安全の国内生産 すべての「快歩主義」は日本製です。自社久留米工場で、入念な品質管理を行っています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68966138
KS20605AA
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください