曜日別特売

快歩主義L011 ネイビー 25.0

快歩主義L011 ネイビー 25.0 - アサヒシューズ

脱ぎ履き簡単、歩きやすい!快歩主義のベストセラー商品

材質
素材
表材:合成繊維・合成皮革
底材:ゴム底
ネイビーサイズ(cm)25外寸(cm)ヒール:約2.5足囲3E内容量1足
注意
※この商品は日本転倒予防学会の推奨品です。ひざの負担を軽減し、体重移動をスムーズにする「フットオンコントローラーシステム」を採用。また、靴底に「フレックスライン」を配置することで、なめらかな屈曲を促進し、歩行しやすい設計です。【足に優しい5つのポイント】
※体重移動をコントロールして、歩行をサポート
※水に浮くほど軽い 靴底に、超軽量のエクスパンセル配合ラバーを使い、足の負担を軽減しました。
※つまずきにくく安心 つま先を20mm、踵を12mm巻き上げつまずきを防止。着地や蹴り出しがスムーズに行えます。
※脱ぎ履きが簡単 靴の上部には大きく開く面ファスナーを使い、脱ぐことも履くこともカンタンです。
※安心・安全の国内生産 すべての「快歩主義」は日本製です。自社久留米工場で、入念な品質管理を行っています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68966208KS20605AA
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする