曜日別特売

瞬感スポッと 5E 刺繍ゴールド S

瞬感スポッと 5E 刺繍ゴールド S - 徳武産業

履きやすい ! 脱げにくい ! 脱ぎやすい !

材質
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%
底材:EVA樹脂
刺繍ゴールドサイズS(21.0~21.5cm)足囲5E内容量1足
注意
※履きやすい 脱げにくい 脱ぎやすい靴べらを使用した時のようにスムーズで履きやすい。靴底しっかり素材でちょっとした外出にも♪
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689657797060
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする