徳武産業
瞬感スポッと 5E 刺繍シルバー LL
履きやすい ! 脱げにくい ! 脱ぎやすい !
材質
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%
底材:EVA樹脂
色
刺繍シルバー
サイズ
LL(24.0~24.5cm)
足囲
5E
内容量
1足
注意
※履きやすい 脱げにくい 脱ぎやすい靴べらを使用した時のようにスムーズで履きやすい。靴底しっかり素材でちょっとした外出にも♪
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68965761
7060
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください