徳武産業
瞬感スポッと 刺繍シルバー M
履きやすい ! 脱げにくい ! 脱ぎやすい !
材質
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%
底材:EVA樹脂
色
刺繍シルバー
サイズ
M(22.0~22.5cm)
足囲
3E
内容量
1足
注意
※最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。〇履きやすい 履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で靴ベラを使用した時のように足入れしやすい〇脱げにくい 甲とかかとのクッションが足にフィット〇脱ぎやすい 靴底の突起で脱ぎやすい。〇アーチサポート付インソール〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68965587
1141
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください