曜日別特売

SDSmaxブルポイント

SDSmaxブルポイント - Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイント - Mokuba(小山刃物製作所)

深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。
シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。SDS maxタイプロングサイズ材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890適合工具ハンマードリル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974599B044011000
13,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする