曜日別特売

SDS短撃150 スケーリングチゼル

SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼル - BIGMAN(ビッグマン)

電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。
軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。
軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。
HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。
安心の小山刃物・MOKUBA製。
最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。

用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル内容量1本
注意
※回転モードでの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974581SDPS-3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする