須恵廣工業
アイカートフリーL1 ワイン
ハンドル高さが70~96センチまで6段階調節可能
材質
本体:アルミ、合成樹脂バッグ:ポリエステル車輪:EVA樹脂
色
ワイン
寸法
【本体サイズ】使用時:幅23×奥行32.6×高さ64.8~86cm(5段階調節)【バッグサイズ】幅26×奥行上16、奥行下18×高さ28cm【車輪サイズ】10cm【バッグ容量】約16L【最大積載量】6kg
内容量
1台
注意
※「アイカート フリー」は、荷物がたっぷり入るきんちゃく式バッグの付いています。4輪フリーキャスターで自由自在に移動ができる横押しカートです。ブレーキ付きでより安心です。【付属品】レインカバー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963110
840
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください