材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222内容量1ケース(10本)