曜日別特売

上がり湯アミノローション 本 500ml

上がり湯アミノローション 本 500ml - SARAYA(サラヤ)

上がり湯に、お風呂に、
清拭に

材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222内容量1本
注意
※お湯にとかしてお肌にかけるだけ!いつものスキンケアをより手軽に簡単に〇保湿15種類のアミノ酸、ヒアルロン酸、ホホバ油を配合。お肌に潤いを与え、しっとり感が持続します。〇ダメージ軽減お湯に含まれる塩素を除去。お肌へのダメージを軽減し、やさしくいたわります。〇簡単お湯にサッと溶けやすい乳液タイプ。お肌をやさしく包み込みます。〇香りやさしい「さくらの香り」。どなたにでも愛されるさくらの香りが、豊かなバスタイムを演出します。〇上がり湯アミノローションの保湿メカニズム高齢者のお肌はバリア機能が低下しているため、日常のスキンケアが重要です。いつものバスタイムに上がり湯アミノローションをプラス。手軽に、簡単にスキンケアが可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897145826823
1,120
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする