ユーキトレーディング
ペダルエクササイザー PX one グリーン
コンパクト。低負荷で体力に自信がなくても◎
材質
本体:スチール
メーター:ABS
色
グリーン
サイズ
使用時幅39×奥行42×高さ24cm、折りたたみ幅39×奥行27×高さ16cm、連続使用時間:15分、単4電池1本使用
内容量
1台
注意
※PXoneは、ご家庭でいつでも気軽にペダル運動ができる簡易エクササイズマシーンです。ペダル運動は効率的に腸腰筋などのインナーマッスルを刺激し、転倒や身体の機能低下を防ぎます。床においてペダル運動、卓上において手で回せばうでや肩の運動にもご利用いただけます。低負荷のため、テレビを観ながら、本を読みながら気軽にご使用いただけます。また、膝や腰にもほとんど自重がかからない為、体力に自信のない方や膝や腰が弱い方でも無理なく運動することができます。更にコンパクトに折りたためますので、収納場所にも困らず移動もラクラクです。
※低負荷でのペダル運動を目的とした運動器具です。筋肥大を目的とした高負荷での使用は想定しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974319
PX09030G
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください