曜日別特売

天然木玄関台90 ブラウン 幅90cm

天然木玄関台90 ブラウン 幅90cm - クロシオ

アジャスター付きの玄関台

材質天然木、ラッカー塗装ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×30×16.5内容量1台
注意
※高さのある玄関の上り下りがラクになり、足腰への負担を軽減します。
※台の下に靴を置けばスペースを有効利用できます。
※アジャスター付で高さの微調整(約1cm)ができ、天板のミゾが滑り止めの役目をします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971677天然木玄関台90
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする