ウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプ

ウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプ - タイカ

安心の抗ウイルス・抗菌機能

材質【中身】ウレタンフォーム、ナイロン【生地】ポリエステルブルー備考洗濯機OK / 乾燥機OK(100℃まで)寸法(幅W×長さL)(cm)62×85内容量1個
注意
※スリット部分で脚のような丸い箇所を包み込みます。膝関節に拘縮がある方のポジショニングに向いています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689581155105804
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする