大阪エンゼル
スクエアニット室内着(えり付き前開きタイプ) サックス 3L
やわらかでボリューム感と軽さのある
素材と編み方の室内着
材質
スクエアニット(ポリエステル80%、綿20%)
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
104~114
身長(cm)
172~182
内容量
1枚
注意
※高性能の素材とえりのカラーがポイント。上下そろえればさらにワンランク上の着こなしです。
※表面にはしなやかで丈夫なポリエステル長繊維を使用し、裏面にはソフトな肌触りのポリエステルと綿の混紡糸を使用することで、耐久性と柔らかさを兼ね備えた素材となっています。ワッフル状の編目は、季節を問わずご利用頂けるボリューム感と軽さを生み出しており、生活着に最適な素材といえます。
※ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色付きにしています。
※わきの下にはリブ素材のマチが付いているためらくに袖を通すことができます。
※ドットボタン留めるのもはずすのも簡単にできます。
※オールシーズン季節を問わず着用できる中肉素材を使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958578
5101
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください