ワコール
全開タイプパジャマトップ(長袖・マジックテープ) ピンク M~L
ワコール/らくラクパートナーの全開タイプパジャマとネグリジェ。介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。マジックテープ(R)ボタンで
らくラク全開
材質
綿100%
色
ピンク
サイズ
M
身長(cm)
154~162
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52.5
着丈(cm)
67
身幅(cm)
55.5
身丈(cm)
69
内容量
1枚
注意
※~思いやりをカタチにした全開タイプパジャマ~
※介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。
※寝たまま、座ったままでも着替えやすい、機能的なパジャマです。
※でき上がり寸法を表示しています。
※サイズ詳細の寸法には多少の差異がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958447
DNL588
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください