曜日別特売

制菌前開き介護用つなぎ(フルオープン) グリーン M

制菌前開き介護用つなぎ(フルオープン) グリーン M - 丸昌

付属のフックキーを使ってファスナーを開閉

付属品フックキー2個材質制菌加工ポリエステル30%、綿70%グリーンサイズM着丈(cm)130ヒップ(cm)115内容量1枚
注意
※フックオープン式ファスナー(フックキー2個付) カギをスライダーに差し込み開閉します。フックキーを使用しないと開かない特殊なロックシステムになっています。
※フルオープンタイプ 胸元から足首まで1ほんのファスナーで開閉できます。寝たきりの方でも無理なく着脱ができ、オムツ交換もスムーズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68958368-
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする