丸昌
制菌前開き介護用つなぎ(フルオープン) ピンク LL
付属のフックキーを使ってファスナーを開閉
付属品
フックキー2個
材質
制菌加工ポリエステル30%、綿70%
色
ピンク
サイズ
LL
着丈(cm)
146
ヒップ(cm)
135
内容量
1枚
注意
※フックオープン式ファスナー(フックキー2個付) カギをスライダーに差し込み開閉します。フックキーを使用しないと開かない特殊なロックシステムになっています。
※フルオープンタイプ 胸元から足首まで1ほんのファスナーで開閉できます。寝たきりの方でも無理なく着脱ができ、オムツ交換もスムーズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958350
-
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください