曜日別特売

スーパーエアヒーターMAX

スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX - インフリッヂ工業

スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。
また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。
極小面加熱源として利用できます。
ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。
ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
接着剤、インク、塗装の極小乾燥
小型巻線コイルの曲げ加工
基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程
ハンダリワーク、リペアー用
外形(mm)Φ8内容量1本
注意
※必ず先にエアーを流してから、電源をONにしてください。(エアーの無い状態でヒーターに通電すると、ヒーターが断線します。)
※必ず先に電源をOFFにしてから、エアーを止めてください。
※定格電圧で使用して下さい。
※ご使用には温度調節器もしくはフローコントローラーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
電圧(V)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957187MAX 100V-180W-A117A100180
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957196MAX 100V-180W-B120B100180
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957205MAX 100V-180W-A M5125A M5100180
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957221MAX 100V-180W-A M8115A M8100180
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957230MAX 200V-150W-A117A200150
オープン
37,980
41,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957239MAX 200V-150W-B120B200150
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957248MAX 200V-150W-A M5125A M5200150
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68957257MAX 200V-150W-A M8115A M8200150
オープン
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする