曜日別特売

デジタル温度調節器(流量センサー付)

デジタル温度調節器(流量センサー付) - インフリッヂ工業デジタル温度調節器(流量センサー付) - インフリッヂ工業デジタル温度調節器(流量センサー付) - インフリッヂ工業

デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。
エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。
エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。
最大エア流量は、100L/minです。
安定した熱風温度
全温度範囲でオートチューニングが可能です。
立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。
簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。
各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。

用途
スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。
ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗料の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工
その他、部分加熱用途
温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】ニードル弁【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 (ゴム足含む) ×200 (端子台含まず)対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力温調器:1点制御流量(L/min)3~100最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点内容量1台
注意
※スーパーエアヒーターは付属しておりません。
※電源入力端子の接続は電源供給ラインが切断されていることを確認してから行って下さい。本器の電源スイッチがOFFであることを確認してから、端子台に接続して下さい。
※本器に分解及び、改造を加えないで下さい。お客様の改造によって生じた故障・事故などに関しまして、いっさいの責任を負いません。
※本器の配線の間違いは、故障の原因になり、また危険な災害を招く原因になります。計器への通電前に、配線が正しく行われているかご確認下さい。
※定格内でのご使用をお願いします。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を入力して下さい。
※塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、ダストおよびオイルミストを含まない清浄気体を使用して下さい。
※異物が流入する可能性がある場合には、フィルター等を設けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957275DAC-8EF
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする