おしりスルッとらくらくハイテンションパンツ ネイビー 3L

おしりスルッとらくらくハイテンションパンツ ネイビー 3L - ケアファッション

伸びる素材でほどよくフィットしてシルエットもきれい!

材質レーヨン48%・ナイロン31%・ポリエステル15%・ポリウレタン6%ネイビー内容量1枚
注意
※おしりに引っかかりにくく、引上げやすい。
※ウエストゴム部分が表裏ともに滑る生地なので巻きこまず、一人で履きやすい。
※ゆったりめのウエストゴムで引上げやすい。
※ウエストゴムを大きめに設定しているので手の力が弱くても引き上げやすい。
※ズボンが下までずり落ちにくい。
※前2ヶ所に滑り止めが付いていて、トイレで座ってもずり落ちにくい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895914797243-05
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする