曜日別特売

ウォーキングポール APBE 205A ブルー

ウォーキングポール APBE 205A ブルー - キザキ

確実なサイズロックで
安定歩行が
可能

材質シャフト:アルミ合金材ブルーサイズフリーサイズ 91~115/cm 4cmピッチ 7つ穴シャフト:直径16+14mm内容量1組
注意
※〇しっかりと固定ができるラチェット式ロック採用
※接地面が平らな先端ゴムを採用して安定性をアップしたモデル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68964318APBE-205A
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする