曜日別特売

エルゴグリフクラッチ オープンカフ ターコイズ レギュラーサイズ

エルゴグリフクラッチ オープンカフ ターコイズ レギュラーサイズ - プロト・ワン

カラフルなオープンカフクラッチ。 しっかりしたドイツ製

材質
素材
杖部分:アルミニウム
ターコイズ耐荷重(kg)140寸法(cm)地面からグリップまで:59~79(9段階)、グリップからアームカフまで:23、先ゴム径:16mm、カフ内径:前後8、横8.8適応身長(cm)140~170内容量1本
注意
※すっきりしたオープンカフのロフストランドクラッチ。 軽くて丈夫です。
※グリップ(持ち手)はソフトですべりにくく、手にやさしい形です。
※ドイツ製
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896342614-6-3
8,500
8,498
非課税商品
8,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする