曜日別特売

愛杖 CKシリーズ ブラック

愛杖 CKシリーズ ブラック - ケイホスピア

丈夫な構造×軽量の
カジュアルステッキ

材質グリップ芯材:ABSグリップ外:TPR樹脂シャフト:アルミ合金寸法(mm)杖先ゴム:18/底径38ブラック寸法収納時:約64長さ(cm)約73~95(10段階調節式)内容量1本
注意
※幅広グリップと太めのシャフトで安定感抜群。軽さとのバランスも心地よい、カジュアルステッキ。屈曲を可能にするくびれ構造と、地面をしっかり捉える凹凸底面を備えた先ゴムです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963898CK-51
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする