曜日別特売

愛杖 ポケットステッキ ブラック

愛杖 ポケットステッキ ブラック - ケイホスピア

収納時全長41cmとコンパクト、
持ち運びに便利な伸縮杖

材質

シャフト:アルミ合金
グリップ芯材:PP
グリップ外:TPR樹脂
寸法(mm)杖先ゴム:(内径)13/(底径)29ブラックシャフト径(Φmm)(上径)22長さ(cm)75~91適応身長(cm)144~176内容量1本
注意
※収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。長さ調節らくらく、ボタンがずれないためスライドがスムーズ!
※コンパクトに収納 三段階のシャフトをスライドさせるとわずか41cmに!らくらく収納で、持ち運びに便利なステッキです。
※スライド時にズレない構造 平型形状のシャフトと四角ボタンだから、シャフトが回転せずボタンがずれないためスムーズに伸縮できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963950PS-1
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする