ケイホスピア
愛杖 ポケットステッキ レッド
収納時全長41cmとコンパクト、
持ち運びに便利な伸縮杖
材質
シャフト:アルミ合金
グリップ芯材:PP
グリップ外:TPR樹脂
寸法(mm)
杖先ゴム:(内径)13/(底径)29
色
レッド
シャフト径(Φmm)
(上径)22
長さ(cm)
75~91
適応身長(cm)
144~176
内容量
1本
注意
※収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。長さ調節らくらく、ボタンがずれないためスライドがスムーズ!
※コンパクトに収納 三段階のシャフトをスライドさせるとわずか41cmに!らくらく収納で、持ち運びに便利なステッキです。
※スライド時にズレない構造 平型形状のシャフトと四角ボタンだから、シャフトが回転せずボタンがずれないためスムーズに伸縮できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963941
PS-2
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください