曜日別特売

折りたたみステッキ てのひら ワイン

折りたたみステッキ てのひら ワイン - 朝日産業

てのひらほどに、
小さくたためるステッキ

材質

握り:楓木材
支柱:アルミ
ワイン幅(cm)グリップ:12長さ(cm)77~82(約2.5ピッチ)寸法(cm)折りたたみ時11×23適応身長(cm)目安:147~159内容量1本
注意
※小さくたためる、便利な5本折り軽量杖
※ちいさい コンパクトに5本折収納できる折りたたみ式ステッキ(杖)。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。
※握りやすい 指の間に自然にフィットするように、グリップと支柱との連結部が細く、自然と指の間に収まります。そのため手のひら全体でしっかりと握ることができ、長時間使っていても手が疲れにくい仕様です。
※やさしい フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。また、グリップの端に傾斜をつけたことで、従来どおりの握り方に加えて、親指をその傾斜に乗せる握り方もできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963995AS-T16WE
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする