G Rケア紙パンツ用尿取りパッド座位モレも防ぐ18枚 ケース

G Rケア紙パンツ用尿取りパッド座位モレも防ぐ18枚 ケース - 大王製紙

脚回りフィットで溢れモレ・スキマモレを抑制

材質【素材】表面材:ポリオレフィン系不織布吸水材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材防水材:ポリエチレンフィルム伸縮材:ポリウレタン結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(××)288×320×143内容量1ケース(6袋)
注意
※〇座位にも強い!超フィット立体ギャザー糸ゴム4本で構成された「超フィット立体ギャザー」で脚まわりにしっかりフィット溢れモレ・スキマモレを抑制。〇トリプル消臭機能物理的・化学的・菌増殖抑制による3つのアプローチで臭いを抑制する「トリプル消臭機能」付き。〇超スピード吸収スリットが尿をパッドの中へ効率よく拡散・吸収させ排尿口付近の逆戻りを低減。〇やわらかな通気性バックシート通気性バックシート採用で、ムレを低減し、排尿後でもお肌快適。布のようなやわらかい手触りの「クロスライクバックシート」〇脚まわりすっきり形状股間部にぴったりフィットし、脚まわりのモコモコ感を軽減。〇あてやすさの工夫で簡単装着二つ折り形状でパッと開いて、センターラインを目印に紙パンツに装着。〇前後のモレにも安心のロングサイズ63cm。紙パンツと一緒に引き上げ簡単。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896126521001054
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする