曜日別特売

楽スマ スリーベースMAX ブラック

楽スマ スリーベースMAX ブラック - ケイホスピア

小柄な方から大柄な方まで幅広い層でご利用可能

材質アルミ合金芯材:カルプPP樹脂外:エラストマー寸法(mm)杖先ゴム:内径16/底径29ブラック質量(g)480下径(Φmm)18上径(Φmm)20長さ(cm)74~95適応身長(cm)142~184内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963216R-301
24,800
23,980
非課税商品
23,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする