ケイホスピア
楽スマ スリーベースMAX レッド
小柄な方から大柄な方まで幅広い層でご利用可能
材質
アルミ合金芯材:カルプPP樹脂外:エラストマー
寸法(mm)
杖先ゴム:内径16/底径29
色
レッド
質量(g)
480
下径(Φmm)
18
上径(Φmm)
20
長さ(cm)
74~95
適応身長(cm)
142~184
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963207
R-302
¥
24,800
¥
23,980
非課税商品
¥
23,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください