カワムラサイクル
WAVIT Plus ウェイビットプラス WAP22 40S 濃紺チェック 40
介助者も操作しやすい多機能モデル
材質
シート:ポリエステル
寸法(mm)
全幅:585、全高:890、全長:990
質量(kg)
14.2
色
濃紺チェック
内容量
1台
注意
※介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデルつまむレバーから握るレバーへ(従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。)
※握りやすいレバー形状操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。
※スイングイン・アウト式フット・レッグサポート(着脱可能)フット・レッグサポートを内側へ格納・外側へ開放が可能な上、握りながら真上に引き抜いて着脱することができます。スペースがない場所に適しています。独自の曲線フレーム(3つの曲線パイプが身体のラインにフィット。長時間乗っていても疲れにくい。)
※前ズレを抑制するフレーム形状波状になったフレームで身体をしっかり支えるため、クッションを敷いたり張り調整をしなくても乗り心地良好です。車輪22インチソフトタイヤ(軽量)仕様中床 キャスタ 6インチバックサポート:背折れ式アームサポート:跳ね上げ式介助用ブレーキ:ドラム式手動車いす 100kg 使用者最大体重(載積物含む)シート幅:400mm前座高:445mm後座高:410mmフットサポート・シート間距離:360mm~アームサポート高:230mmシート奥行:400mmバックサポート高:455mm折りたたみ時:全幅340mm×全高675mm×全長710mm自走用(介助兼用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962227
WAP22-40S
¥
169,000
¥
159,800
非課税商品
¥
159,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください