曜日別特売

シン・ウルトラシリーズ 自走用 低座面 NA SU7・Lo テツコン(鉄紺)

シン・ウルトラシリーズ 自走用 低座面 NA SU7・Lo テツコン(鉄紺) - 日進医療器

工具なしで簡単に座シート幅調整可能

テツコン(鉄紺)サイズ(cm)シート幅:38~42前座高:36・38・40内容量1台
注意
※工具なしでシート幅が調整でき、小柄な体格のご利用者様に幅広く対応します。〇フロントワイドフレーム〇スリム&コンパクト〇握りやすい上下波形のハンドリム〇立体形状のソフトアームサポートパッド〇アームサポート高調整〇駐車ブレーキレバー長の調整が可能〇スイングイン・アウト機能〇フットサポート高さの調整が可能〇フットサポート角度の調節が可能〇介助ブレーキ付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68962489NA-SU7・Lo
249,500
239,800
非課税商品
239,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする