松永製作所
ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 17オークル 40
自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ
色
M-17オークル
寸法(cm)
座幅:40、前高90.5×全長97×全幅56、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
内容量
1台
注意
※〇ナチュラル・バランス=自然に快適な姿勢で座りやすい構造〇骨盤を起こしやすい座面の角度、骨盤を奥まで入れやすい座面奥行調整〇背中を全体を支えやすい背もたれ形状で、長時間のご利用も快適です。〇新3D立体スリングシート
※伸縮式タックルブレーキ仕様
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962367
NEXT2-61B
¥
217,000
¥
209,800
非課税商品
¥
209,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください