マキテック
多機能車いす カラーズ 介助型 ライトグレー 40
乗り心地抜群のカラーズ
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
W61×D98×H92、折りたたみサイズ:W32×D92×H70、前座高:43、後座高:41、座面幅:40、座面奥行:40、バックサポート高:クッション有40cm クッション無45.5、アームサポート高:クッション有20cm クッション無26、車輪:(前輪)6インチ、(後輪)16インチ
主材質
フレーム:アルミ、キャスター:PU、シート:ポリエステル、クッション:ポリエステル
内容量
1台
注意
※肘掛けを跳ね上げるとベッドなどへの横の以上がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので、車いすからの乗り降りをより楽に行うことが出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962419
KC-4LG(40)
¥
132,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください