アクションジャパン
4Dハートフルクッション ネイビー
骨格レベルで
床ずれ防止と座位保持
材質
内容物:ポリウレタン
内カバー:コットン100%
外カバー:ポリエステル91%、スパンデックス9%
滑り止め:PVC
その他:外カバー裏面TPU防水フィルム
色
ネイビー
寸法(cm)
40×40×高6
内容量
1個
注意
※骨格レベルで床ずれ防止と座位保持を実現
※骨格レベルで床ずれ防止
※自然に正しい姿勢を保持
※へたりに強く耐久性抜群
※ずれ力の対策も万全
※とても衛生的でお手入れ簡単
※滑り止め効果も抜群
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962726
FD40406
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください