三重金属工業
カチャっと君every Flat(フラット)
車いすと点滴台をしっかり
連結して安全な搬送を実現!
材質
本体:スチール
点滴台固定部:プラスチック
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×64×30
内容量
1個
注意
※スロープがなく、段差の少ない病棟・施設に対応したベーシックモデル
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962857
KCT-EVF8
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください