ニシウラ
ヨッコイショクッション ブラック
3層ウレタン構造で体圧分散。防水カバーで清潔に
材質
カバー:(上面)綿パイル(ポリウレタンラミネート)、(下面)ポリエステル
中材:ウレタンフォーム
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×(前方)70、(後方)60
内容量
1個
注意
※車いす使用時の悩みを解決!体圧分散&姿勢を保持するサポートクッション
※3層構造で体圧の分散と痛み防止 従来の車いす用クッションの構造であるウレタンによる2層構造を、ヨッコイショクッションは3層構造にしました。そのことによりクッションにかかる体圧を分散し、おしりへの負担を軽減!! 利用者様の長時間座った姿勢でいることの負担を考え、身体にフィットする座り心地を重視した構造となっています。
※防水加工で清潔さを保つ カバーは、防水加工になっていますので、汗染みや失禁などにも安心です。汚れた場合は、取り外してお洗濯頂けますので、いつでも清潔で気持ちよくお使いになれます。
※滑り止め加工で移動時も安定 ヨッコイショクッションの底面には、滑り止め加工を施していますので、車いすとの一体感があり、ズレが少なく安定してご使用頂けます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962690
N-1
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください