ユーキトレーディング
リフレックス ブラック 45×50
空気調整の悩みを解消
材質
カバー:ポリエステル
中材:特殊ウレタンフォーム
色
ブラック
サイズ(cm)
サイズ:幅45×奥行50
内容量
1個
注意
※エアータイプのクッショ ンなのに、バルブ調整の必要なし!ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれリスクを軽減し、座位の安定を提供します。新機能、エアーリリースデバイス【空気自動開放バルブ】(新特許申請中)を開発しました。ご利用者が座っただけで空気が抜けはじめ、適圧になると内蔵された【空気自動開放バルブ】が閉じ、底付きの危険がありません。また、身体を動かしたり、路面の振動を受けても空気抜けの心配がありません。在宅・療養施設・病院などの臨床現場で、空気調節で悩まれている方にお勧めです。優れた床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供します。
※本体は2年保証
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962830
735001-1820-2
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください