エナジーフロント
LIFTY TATAMI(リフティタタミ) グリーン
背面、臀部、膝を安定支持し、
介助時に負担無く起立・移乗させる
ことが可能
材質
防水畳:ポリプロピレン100%
裏面ソフトボード:ポリエチレン
面ファスナー:ポリエステル、プラスティックバックル
色
グリーン
サイズ
リフティ座幅40×奥行30×高さ30cm(折りたたみ時の高さ1.5cm)、ピーヴォ幅14×展開時長さ114cm
内容量
1個
注意
※「てこの原理」で起立・移乗介助にかかる介護者の腰への負担を大幅に軽減
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971336
LP-T
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください