ユニプラスコンパクトシャワーチェア(ライトタイプ) ブラック

ユニプラスコンパクトシャワーチェア(ライトタイプ) ブラック - 幸和製作所

「コンパクト」なのに「広く座れる」軽量タイプのシャワーチェア

ブラック耐荷重(kg)80、折り畳み時:22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×40.5~45.5×59.5~69.5、座面寸法:座面38×29.5×座面高32.5~42.5内容量1台
注意
※折り畳み可。肘掛けはね上げできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970697BSU18-BK
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする