ユニプラスミドルシャワーチェア(ライトタイプ) ブラック

ユニプラスミドルシャワーチェア(ライトタイプ) ブラック - 幸和製作所

ミドルサイズなのに内寸ワイドでゆったり座れる軽量タイプ

ブラック耐荷重(kg)100、折り畳み時:22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×45.5~49×64~74、座面寸法:座面40×32.5×座面高36~46内容量1台
注意
※折り畳み可。肘掛けはね上げできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970731BSU19-BK
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする