幸和製作所
ユニプラスミドルシャワーチェア(ライトタイプ) ホワイト
ミドルサイズなのに内寸ワイドでゆったり座れる軽量タイプ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100、折り畳み時:22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×45.5~49×64~74、座面寸法:座40×32.5
内容量
1台
注意
※折り畳み可。肘掛けはね上げできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970740
BSU19-WT
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください